{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 50 mm - 75 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 5 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 17,5 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420410 50-75 | |
EAN / GTIN | 4059192003661 | |
Numer producenta | 4134002 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometr zewnętrzny 50-75 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
622,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
217,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 | 0,01 |
⌀ bębenka pomiarowego | 17,5 | 18 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
norma | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ wrzeciona | 6,5 | 6,5 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Rodzaj produktu | Mikrometr | Mikrometr |