{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 100 mm - 125 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 19 mm | |
grzechotka precyzyjna | tak | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
liczba wzorców nastawczych | 1 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420402 100-125 | |
EAN / GTIN | 4045197471581 | |
Numer producenta | 420402 100-125 |