{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 800 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,01 mm | |
Przełączalny odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,04 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
długość mostka | 150 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 12×4 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze |
Numer artykułu | 418770 800 | |
EAN / GTIN | 2050001670892 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Głębokościomierze cyfrowe uniwersalne 800 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
9 473,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 331,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | mm / cale | mm / cale |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
granica błędu | 0,04 | 0,06 |
przekrój szyny pomiarowej | 12×4 | 23,5 × 9 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze | Głębokościomierze |