• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Głębokościomierze cyfrowe do rowków IP 67, i-wi 200 mm

Nr art.: 418759 200

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 61,70 PLN /szt.
  • 21,97 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 75,99 PLN /szt.
  • norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB; Złącze USB; System radiowy MAHR i-wi
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 200 mm
Przełączalny odczyt 0,01 mm
Przełączalny odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
złącze Złącze Digimatic; Złącze USB; Złącze USB; System radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP IP 67
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
długość mostka 100 mm
przekrój szyny pomiarowej 12 × 3,5 mm
Opakowanie Etui
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 418759 200
EAN / GTIN 4059192066147

Opis

Wykonanie:

Do mierzenia podcięć, rowków, wycięć, odsadzeń itd. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.
Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi.
Szyna pomiarowa z podwójnym hakiem. Obie powierzchnie stykowe w jednej płaszczyźnie.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Kabel danych nr 498940.
Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne