Głębokościomierz cyfrowy do rowków 800 mm

Nr art.: 418755 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 334,14 PLN /szt.
  • 306,30 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm/cale
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 800 mm
przełączalny odczyt mm/cale
granica błędu 0,06 mm
⌀ talerzyka końcówki 20 mm
⌀ drążka 6 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
przekrój szyny pomiarowej 23,5 × 9 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 LR44
Rodzaj produktu Głębokościomierz cyfrowy do rowków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 418755 800
EAN / GTIN 4045197640598
Numer producenta 418755 800

Opis

Wykonanie:

Głębokościomierze cyfrowe do pomiarów rowków, podcięć, wycięć, odsadzeń i otworów. Konstrukcja o zmniejszonej masie, dzięki zastosowaniu profili aluminiowych wzmocnionych stalą, o powierzchni pokrytej tlenkami. Optymalne prowadzenie i właściwości ślizgowe zapewnia położona wewnątrz, podwójna prowadnica pryzmowa. W trzpień pomiarowy można wkręcać różne końcówki pomiarowe (M2,5).
Kształtownik aluminiowy wzmocniony stalą, powierzchnia z powłoką tlenkową. Podwójna prowadnica pryzmatyczna. Wymienne końcówki pomiarowe (M2,5).

Zastosowanie:

Pomiar podcięć, rowków, otworów i odsadzeń.

W dostawie:

Końcówka pomiarowa ze stalową kulką, końcówka talerzykowa nr 434900 wielk. 11 m, mostki pomiarowe 150 mm i 350 mm, bateria nr 081560 wielk. LR44.

Wyp. dodatkowe:

Mostki pomiarowe nr 418757 wielk. 550, wielk. 750 oraz wielk. 900.