{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 1 000 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,07 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
długość mostka | 250 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 20×6 mm | |
Opakowanie | Etui | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze |
Numer artykułu | 418710 1000 | |
EAN / GTIN | 4946368377094 | |
Numer producenta | 571-207-10 |