Głębokościomierze cyfrowe IP67 z wyjściem danych 200 mm

Nr art.: 418702 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,81 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 46,31 PLN /szt.
  • 83,29 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma ISO 13385
    zakres pomiarowy 0 mm
    Przełączalny odczyt 0,01 mm
    Przełączalny odczyt 0,0005 cal
    przełączalny odczyt mm / cale
    Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
    złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
    stopień ochrony IP IP 67
    wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
    zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
    Technika pomiarowa cyfrowy
    materiał Stal stopowa, INOX
    wszystkie części hartowane
    długość mostka 100 mm
    przekrój szyny pomiarowej 16×4 mm
    Opakowanie sztywny pojemnik
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    Rodzaj produktu Głębokościomierze

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 418702 200
    EAN / GTIN 4059192058371
    Numer producenta 4126699

    Opis

    Wykonanie:

    Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LC z cyframi o wysokości 8,5 mm.
    Nowoczesny, wydajny energetycznie system pomiarowy. Powierzchnie są idealnie do siebie dopasowane nakładkowo. Z ustawieniami wstępnymi (np. wymiarów) do pomiarów odległości z wkładką pomiarową nr 418630. Szyna pomiarowa przednia z dokładnym, hartowanym wałeczkiem pomiarowym o ⌀ 1,5 mm i długości 5mm.

    Funkcja:

    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    1 bateria nr 081560, wielk. CR2032.

    Wyp. dodatkowe:

    Dodatkowy mostek o dł. 300 mm nr 418610, końcówka do pomiarów odstępów nr 418630.
    przewód do transmisji danych nr 498940.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka