{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 200 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
długość noniusza | 39 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,05 mm | |
wymiar haka a | 23 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
długość mostka | 100 mm | |
przekrój szyny pomiarowej | 10×3 mm | |
Opakowanie | Etui | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze |
Numer artykułu | 418520 200 | |
EAN / GTIN | 4045197203731 | |
Numer producenta | 418520 200 |