Uniwersalna suwmiarka do pomiaru faz

Nr art.: 417904
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

216 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Norma zakładowa
odczyt 0,1 mm
granica błędu 0,1 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Suwmiarki ukośne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 417904
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197422729
Kopiuj
Numer producenta 417904
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z wymiennymi liniałami kontrolnymi do faz 30°, 45° i 60°.

Zastosowanie:

Do łatwej i dokładnej kontroli wymiarów faz.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka