{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 10 mm - 160 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
podziałka | 1/20 mm | |
granica błędu | 0,1 mm | |
długość szczęk L | 25 mm | |
odsadzenie końcówki A | 1,1 mm | |
odsadzenie końcówki B | 3 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka do rowków |
Numer artykułu | 417900 10-160 | |
EAN / GTIN | 4045197203557 | |
Numer producenta | 417900 10-160 |