Uniwersalne suwmiarki cyfrowe - zestawy IP 67 200 mm

Nr art.: 415555 200
Nowy produkt
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 87,12 PLN /szt.
  • 48,48 PLN /szt.
  • 22,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 200 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
złącze Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 48 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
typ baterii Baterie guzikowe
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 415555 200
EAN / GTIN 4029713019235

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne „Pocket Talent“ do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (podcięcia, rowki, gwinty, itp.). Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 7,5 mm. Z funkcją Preset (wstępne ustawianie wartości pomiaru).

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Suwmiarka, wzorzec nastawczy 50 mm, 2 pary końcówek do pomiaru wewnętrznego i zewnętrznego. 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Wszystkie trzpienie zamienne i specjalne nr 434900 do 434915 z gwintem M2,5. Przewód do transmisji danych nr 498940.