Suwmiarki cyfrowe, uniwersalne − zestaw i-wi IP 67 200 mm

Nr art.: 415552 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 88,01 PLN /szt.
  • 48,97 PLN /szt.
  • 75,30 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB; system radiowy MAHR i-wi
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 200 mm
odczyt 0,01 mm
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
złącze Złącze Digimatic; Interfejs RS232C; Złącze USB; system radiowy MAHR i-wi
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3 mm
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 48 mm
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 415552 200
EAN / GTIN 4059192057305
Numer producenta 4118907

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe suwmiarki uniwersalne do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (podcięcia, rowki, gwinty, itp.). Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.
Suwmiarka cyfrowa ze zintegrowanym, bezprzewodowym interfejsem danych i-wi.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Suwmiarka, mostek do pomiaru głębokości nr 415556, wzorzec nastawczy nr 415557, przyrząd do nastawiania nacisku pomiarowego nr 415558, 6 par końcówek do pomiarów zewn. i wewn., 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912