Suwmiarki cyfrowe, uniwersalne - zestaw IP 67 200 mm

Nr art.: 415551 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,77 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 83,26 PLN /szt.
  • 71,25 PLN /szt.
  • 46,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma norma zakładowa
    zakres pomiarowy 0 mm - 200 mm
    odczyt 0,01 mm
    przełączalny odczyt mm / cale
    granica błędu 0,03 mm
    złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
    wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3 mm
    stopień ochrony IP IP 67
    długość szczęk 48 mm
    zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
    Technika pomiarowa cyfrowy
    materiał stal stopowa, INOX
    wszystkie części hartowana
    Opakowanie sztywny pojemnik
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 415551 200
    EAN / GTIN 4059192003135
    Numer producenta 4118807

    Opis

    Wykonanie:

    Cyfrowe suwmiarki uniwersalne do różnych pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych (podcięcia, rowki, gwinty, itp.). Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

    Funkcja:

    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Suwmiarka, mostek do pomiaru głębokości nr 415556, wzorzec nastawczy nr 415557, przyrząd do nastawiania nacisku pomiarowego nr 415558, 6 par końcówek do pomiarów zewn. i wewn., 1 bateria nr 081560 wielk. CR2032.

    Wyp. dodatkowe:

    Przewód do transmisji danych nr 498940.

    Wskazówka:

    Inne części pomiarowe na zapytanie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka