{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm/cale | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
granica błędu | 0,04 mm | |
złącze | System radiowy MAHR i-wi | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 415548 1250 | |
EAN / GTIN | 4059192062040 | |
Numer producenta | 4119053 |