{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 2 500 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,15 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
długość szczęk | 202 mm | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 20 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
masa | 2,8 kg | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 415542 2500 | |
EAN / GTIN | 7640125712834 |