{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 2 000 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,12 mm | |
złącze | złącze USB; złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 66 | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
masa | 2,56 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | SR44 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415400 2000 | |
EAN / GTIN | 2050001058010 | |
Numer producenta | 552-306-10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Suwmiarki cyfrowe Carbon, zakres pomiarowy: 2000mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
15 149,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
10 658,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba dołączonych baterii | 1 | 1 |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
masa | 2,56 kg | 2,5 kg |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | 20 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 2 000 mm | 0 mm - 2 000 mm |
norma | ISO 13385 | norma zakładowa |
długość szczęk | 150 mm | 150 mm |