{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 800 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,05 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
długość szczęk | 150 mm | |
⌀ odsadzenia do pomiarów wewnętrznych | 20 mm | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka warsztatowa |
Numer artykułu | 415322 800 | |
EAN / GTIN | 4059192064778 | |
Numer producenta | 4112707 | |
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |