Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Suwmiarka cyfrowa z tworzywa sztucznego digiMax® 150

Nr art.: 412830 150
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: płaskie
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,05 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości płaskie
długość szczęk 40 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 7,5 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
masa 0,048 kg
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 412830 150

Opis

Wykonanie:

Niemetaliczny materiał High-Tech z 50% zawartością włókna.
Wysokość cyfr 7,5 mm, wskazania cyfrowe 5-miejscowe
Zakres pomiarowy 0 – 150 mm.

W dostawie:

Z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka