Suwmiarka cyfrowa ze szczękami wygiętymi do wewnątrz, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412774 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,84 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 87,37 PLN /szt.
  • 48,62 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • wszystkie części: hartowane
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odczyt 0,01 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
odczyt 0,0005 cal
granica błędu 0,03 mm
długość szczęk 40 mm
norma Norma zakładowa
wszystkie części hartowane
materiał Stal szlachetna, INOX
Liczba dołączonych baterii 1
zasilanie energią Zasilanie z baterii
przełączalny odczyt mm / cale
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
złącze System radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP IP 67
Opakowanie sztywny pojemnik
zakres pomiarowy 150 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 412774 150
EAN / GTIN 4059192057237
Numer producenta 4103379

Opis

Wykonanie:

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi. Odporny na kurz i wilgoć. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Czas pracy ok. 3 lata.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.