{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
odczyt | 0,01 mm | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
odczyt | 0,0005 cal | |
granica błędu | 0,03 mm | |
długość szczęk | 40 mm | |
norma | Norma zakładowa | |
wszystkie części | hartowane | |
materiał | Stal szlachetna, INOX | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
złącze | System radiowy MAHR i-wi | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
wymiar głębokości | ⌀ 1,6 | |
zakres pomiarowy | 150 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412773 150 | |
EAN / GTIN | 4059192057206 | |
Numer producenta | 4103376 |