Suwmiarki cyfrowe do rowków w wałach z okrągłym głębokościomierzem, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412772 150
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dostępne w ciągu 3-4 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Norma zakładowa
  • wszystkie części: hartowane
  • materiał: Stal szlachetna, INOX
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odczyt 0,01 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
odczyt 0,0005 cal
granica błędu 0,03 mm
długość szczęk 40 mm
Norma Norma zakładowa
wszystkie części hartowane
materiał Stal szlachetna, INOX
Liczba dołączonych baterii 1
zasilanie energią Zasilanie z baterii
przełączalny odczyt mm / cale
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
złącze System radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP IP 67
Opakowanie sztywny pojemnik
wymiar głębokości ⌀ 1,6
zakres pomiarowy 150 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412772 150
Kopiuj
EAN / GTIN 4059192057183
Kopiuj
Numer producenta 4103374
Kopiuj
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo duży wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11 mm. Zintegrowany, bezprzewodowy interfejs do przenoszenia danych i-wi. Odporny na kurz i wilgoć. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Czas pracy ok. 3 lata.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912.