Suwmiarka cyfrowa ze szczękami wygiętymi do wewnątrz 150 mm

Nr art.: 412754 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,81 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 83,88 PLN /szt.
  • 46,64 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma norma zakładowa
    zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
    odczyt 0,01 mm
    odczyt 0,0005 cal
    przełączalny odczyt mm / cale
    granica błędu 0,03 mm
    złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
    stopień ochrony IP IP 67
    długość szczęk 40 mm
    zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
    Technika pomiarowa cyfrowy
    materiał Stal stopowa, INOX
    wszystkie części hartowane
    Opakowanie sztywny pojemnik
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 412754 150
    EAN / GTIN 4059192002350
    Numer producenta 4103079

    Opis

    Wykonanie:

    Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

    Funkcja:

    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

    Wyp. dodatkowe:

    Przewód do transmisji danych nr 498940.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka