Suwmiarka cyfrowa z zaostrzonymi szczękami i okrągłym głębokościomierzem 150 mm

Nr art.: 412753 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 48,97 PLN /szt.
  • 88,01 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: ⌀ 1,6
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości ⌀ 1,6
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 40 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 412753 150
EAN / GTIN 4059192002329
Numer producenta 4103076

Opis

Wykonanie:

Czytelny, kontrastowy wskaźnik ciekłokrystaliczny. Indukcyjny, wodoodporny układ pomiarowy. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.