{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 | |
złącze | System radiowy MAHR i-wi | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
długość szczęk | 50 mm | |
Zastosowanie bezprzewodowe | Oprogramowanie producenta | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
czas pracy | ok. 3 lat | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412738 200 | |
EAN / GTIN | 4059192002503 | |
Numer producenta | 4103404 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Suwmiarka cyfrowa IP67 i-wi 200 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 511,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 322,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,0005 | 0,0005 |
przełączalny odczyt | mm / cale | mm / cale |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | Zasilanie z baterii |
zakres pomiarowy | 0 ;200 | 0 ;200 |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Technika pomiarowa | cyfrowy | cyfrowy |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |