{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
odczyt | 0,0005 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | ⌀ 1,6 | |
długość szczęk | 40 mm | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 11 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
czas pracy | ok. 3 lat | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu | 412716 150 | |
EAN / GTIN | 4059192002084 | |
Numer producenta | 4103010 | |
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |