Suwmiarka cyfrowa IP67, z okrągłym głębokościomierzem i wyjściem danych 150 mm

Nr art.: 412692 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 83,26 PLN /szt.
  • 46,29 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: ⌀ 1,6
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB
  • stopień ochrony IP: IP 67

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma ISO 13385
    zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
    odczyt 0,01 mm
    odczyt 0,0005 cal
    przełączalny odczyt mm / cale
    Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
    wymiar głębokości ⌀ 1,6
    złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
    stopień ochrony IP IP 67
    długość szczęk 40 mm
    Technika pomiarowa cyfrowy
    materiał Stal szlachetna, INOX
    wszystkie części hartowana
    Opakowanie Stabilny pojemnik
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 412692 150
    EAN / GTIN 4045197949714
    Numer producenta 412692 150

    Opis

    Wykonanie:

    Suwmiarka cyfrowa IP67 w wyjściem danych. Czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm. Bardzo długi czas działania dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 20 minutach system automatycznie przełącza się w tryb oszczędnościowy, a aktywowany jest przez zwykłe poruszenie suwmiarki. Zachowane zostają wartość pomiarowa i zero.
    Obudowa z 2 rodzajów materiału z miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene. Suwmiarka odporna na wodę, chłodziwo, olej i pył - również z przewodem do transmisji danych. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane. Z przyciskiem Preset (wstępne nastawianie dowolnej wartości).

    Funkcja:

    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Wraz z 1 baterią nr 081560 wielk. CR2032.

    Wyp. dodatkowe:

    Przewód do transmisji danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963.

    Część zamienna:

    Osłona portu wyjścia danych nr 412237 wielk. D, uchwyt na baterie nr 412237 wielk. B.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka