Suwmiarka cyfrowa IP67 z wyjściem do transmisji danych, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412628 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,81 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 48,59 PLN /szt.
  • 87,31 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: ISO 13385
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,4
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • zapisywanie wartości pomiaru: jednorazowe ustawienie punktu zerowego

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,4
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 40 mm
zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
automatyczne wyłączanie tak
czas pracy 15000 h
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 412628 150
EAN / GTIN 4946368693941
Numer producenta 500-716-20

Opis

Wykonanie:

Suwmiarki cyfrowe z układem elektronicznym do pomiarów bezwzględnych i dużym wyświetlaczem ułatwiającym odczyt. Odporne na działanie wody, oleju i pyłu. Dzięki niskiemu zużyciu energii 18000 h stałej pracy na jednej baterii (rozm. 300: 5000 h). Urządzenie włącza się automatycznie podczas obsługi i wyłącza się automatycznie po ok. 20 minutach braku aktywności.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie 1 bateria nr 081560, wielk. 357

Wyp. dodatkowe:

przewód do transmisji danych (przykręcany) nr 497085.