{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,6×1,7 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt (na skali okrągłej) | 0,01 mm | |
1 obrót wskazówki | 1 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
długość szczęk | 40 mm | |
długość ostrzy krzyżowych | 13 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa |
Numer artykułu | 412415 150/01 | |
EAN / GTIN | 7630041105414 | |
Numer producenta | 00510050 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Suwmiarka zegarowa, Typ: 150/01
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
784,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
378,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
długość szczęk | 40 mm | 40 mm |
wymiar głębokości | prostokątne 3,6×1,7 | prostokątne 4,8×1,7 |
materiał | Stal stopowa, INOX | Stal stopowa, INOX |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa | Suwmiarka zegarowa |