{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | ISO 13385 | |
wymiar głębokości | prostokątne 4,8×1,7 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt (na skali okrągłej) | 0,01 mm | |
1 obrót wskazówki | 1 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,03 mm | |
długość szczęk | 40 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
Rodzaj produktu | Suwmiarka zegarowa |
Numer artykułu | 412350 150/01 | |
EAN / GTIN | 4045197203083 | |
Numer producenta | 412350 150/01 |