{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | ISO 13385 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,05 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
podziałka | 1/20 mm | |
podziałka | 1/128 cal | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±0,05 mm | |
z głębokościomierzem | tak | |
wymiar głębokości | prostokątne 3,7×1,3 | |
ustalanie | Moment zaciskowy | |
długość szczęk | 40 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
materiał | Stal stopowa, INOX | |
wszystkie części | hartowane | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne |
Numer artykułu |
410255 150
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4059192001575
Kopiuj |
|
Numer producenta |
4100600
Kopiuj |
|
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |