{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | SWISSTAST | |
norma | DIN 2270 | |
zakres pomiaru w każdym kierunku | 0,2 mm | |
odczyt | 0,002 mm | |
całkowite odchylenie fcałk. | 3,5 µm | |
⌀ kulki pomiarowej | 2 mm | |
nacisk pomiarowy | 0,15 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 38 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujników dźwigienkowo - zębatych |
Numer artykułu | 405529 SET |