Modułowe płyty podciśnieniowe szczelinowe, Typ: S1

Nr art.: 385037 S1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 300 mm
szerokość 200 mm
wysokość 48 mm
masa 8 kg
Rodzaj produktu Płyta mocująca podciśnieniowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 385037 S1
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001948748
Kopiuj
Numer producenta 287960
Kopiuj
Manufacturer Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de

Opis

Wykonanie:

Wysokowytrzymałe aluminium. Możliwość rozbudowy modułowej dzięki elementom łączącym.

Zastosowanie:

Mocowanie podciśnieniowe tworzyw sztucznych, szkła, metali, metali nieżelaznych, grafitu i innych materiałów.

W dostawie:

1 końcówka węża, 1 łącznik, 7 zaślepek, 1 złączka wtykowa LW12, 2 łapy mocujące, wąż podciśnieniowy (1 m), podkładki oporowe.
1 gumowa mata adapterowa.

Wskazówka:

Możliwość rozbudowy modułowej płyt mocujących podciśnieniowych dzięki łącznikom.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka