{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 463 mm | |
szerokość | 432 mm | |
wysokość | 602 mm | |
wydajność ssania | 25 m3/h | |
napięcie silnika | 400 V | |
moc silnika | 0,83 kW | |
masa | 45,5 kg | |
Rodzaj produktu | Wytwornica podciśnienia |
Numer artykułu | 385025 WR1 | |
EAN / GTIN | 2050001785244 | |
Numer producenta | 93801 |