Płyta podciśnieniowa VAC-MAT, Typ: V1

Nr art.: 384910 V1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wersja: System mocowania w punkcie zerowym

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 300 mm
szerokość 200 mm
wysokość 30 mm
Wersja System mocowania w punkcie zerowym
Rodzaj produktu Płyta mocująca podciśnieniowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 384910 V1
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406256463
Kopiuj
Numer producenta 384910 V1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wysokowytrzymałe aluminium, eloksalowane na kolor stalowoniebieski. W tym 2 otwory ZeroClamp 12M10 wymiar 200 mm.

W dostawie:

Końcówka węża (1×), łącznik (1×), zaślepki (7×), łapy mocujące (2×), wąż podciśnieniowy (1 m), maty VAC-MAT pomarańczowe (10×).

Wyp. dodatkowe:

Wytwornice podciśnienia nr 385010385025.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka