{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalna ⌀ materiału okrągłego | 300 mm | |
maksymalna długość materiału płaskiego | 1 000 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału płaskiego | 20 mm | |
Minimalna grubość ścianki materiału okrągłego | 10 mm | |
wymiar A | 69 mm | |
wymiar B | 118 mm | |
wymiar C | 79 mm | |
wymiar D | 79 mm | |
wymiar E | 66 mm | |
wymiar F | 133 mm | |
wymiar G | 30 mm | |
Nośność maksymalna elementów płaskich | 125 kg | |
Nośność maksymalna elementów okrągłych | 50 kg | |
masa | 3,5 kg | |
Rodzaj produktu | Chwytnik elektromagnetyczny |
Numer artykułu |
382001 125
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
2050001944030
Kopiuj |
|
Numer producenta |
MAXX125
Kopiuj |
|
Manufacturer | Tecnomagnete GmbH, Ohmstraße 4, 63225 LANGEN, Deutschland, www.mag-tecnomagnete.com |