Neodymowe, magnetyczne bloczki mocujące, długość: 140mm

Nr art.: 380870 140
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 140 mm
szerokość 70 mm
wysokość 51 mm
tolerancja wysokości +0,5 / -2 mm
wysokość pola magnetycznego 4 mm
masa 3 kg
nominalna siła przyczepności 180 N/cm2
Rodzaj produktu Magnetyczne płyty mocujące

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380870 140
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197311313
Kopiuj
Numer producenta 242.05-ND100-MS
Kopiuj
Manufacturer SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • Niezwykle wysoka siła mocująca dzięki specjalnie zaprojektowanemu procesowi.
  • Stabilny korpus w całości wykonany ze stali z obwodem ON-OFF na przedniej stronie.
  • Płytki z mosiądzu 2 mm / stali 4 mm.
  • System magnesów neodymowych.

Zastosowanie:

  • Do przedmiotów trudnoskrawalnych, jak Ferrotic, węgliki spiekane z dodatkiem kobaltu.
  • Do obróbki elektroiskrowej i szlifowania.

Wskazówka:

Adaptacja do wszystkich dostępnych na rynku systemów mocowania w punkcie zerowym GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa itp.), dostarczana jako opcja - po uzgodnieniu.W zamówieniu podawać odpowiednie dane.