{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość płyt biegunowych | 250 mm | |
szerokość płyty biegunowej | 305 mm | |
długość korpusu | 260 mm | |
szerokość korpusu | 315 mm | |
wysokość korpusu | 137 mm | |
maks. szerokość obrabianego elementu | 305 mm | |
głębokość działania | 75 mm | |
pobór mocy | 990 W | |
masa | 36,5 kg | |
Klasa efektywności rozmagnesowywania (DMC) | +++ | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
stopień ochrony | IP 21 | |
czas pracy | 100 % | |
Rodzaj produktu | urządzenie do rozmagnesowywania |
Numer artykułu | 380862 300 | |
EAN / GTIN | 4045197886224 |