{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość płyt biegunowych | 250 mm | |
szerokość płyty biegunowej | 150 mm | |
szerokość | 180 mm | |
wysokość | 87 mm | |
głębokość działania | 50 mm | |
pobór mocy | 920 W | |
masa | 11 kg | |
Klasa efektywności rozmagnesowywania (DMC) | ++ | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
stopień ochrony | IP 20 | |
czas pracy | 100 % | |
Rodzaj produktu | urządzenie do rozmagnesowywania |
Numer artykułu | 380861 250 | |
EAN / GTIN | 2050001717641 | |
Numer producenta | 890.02-250 |