Uchwyty magnetyczne okrągłe, z promieniowym układem biegunów, ⌀ uchwytu: 130mm

Nr art.: 380810 130
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ uchwytu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ uchwytu 130 mm
wysokość 57 mm
tolerancja wysokości +0,5 / -2 mm
⌀ rdzenia niemagnetycznego 16 mm
maksymalna ⌀ rozwiercania 20 mm
⌀ koła osi otworów 100 mm
⌀ gwintu 4×M6
masa 5,7 kg
nominalna siła przyczepności 100 N/cm2
⌀ centrowania 50 mm
głębokość centrowania 5 mm
Rodzaj produktu Magnetyczny uchwyt zaciskowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 380810 130
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197310903
Kopiuj
Numer producenta 244.06-130
Kopiuj
Manufacturer SAV GmbH, Gundelfinger Straße 8, 90451 NÜRNBERG, Deutschland, www.sav.de

Opis

Wykonanie:

  • Mocno przywierający system magnesów neodymowych.
  • Koncentryczne rowki do wyrównywania elementów.
  • Centralna część nieaktywna magnetycznie, co pozwala na wykonanie otworu przelotowego.

WŁĄCZANIE – WYŁĄCZANIE za pomocą dźwigni ręcznej

Zastosowanie:

  • Do szlifowania i toczenia.
  • Dzięki promieniowemu układowi biegunów nadają się zwłaszcza do mocowania pierścieni.
  • do przedmiotów okrągłych i pierścieniowych

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka