{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość płyt biegunowych | 350 mm | |
szerokość | 150 mm | |
wysokość | 51 mm | |
tolerancja wysokości | +0,5 / -2 mm | |
wysokość pola magnetycznego | 6 mm | |
dopuszczalne zużycie płyty biegunowej | 8 mm | |
masa | 23 kg | |
nominalna siła przyczepności | 80 N/cm2 | |
Rodzaj produktu | Magnetyczne płyty mocujące |
Numer artykułu | 380500 350 | |
EAN / GTIN | 4045197310705 | |
Numer producenta | 243.01-350X150 |