{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6842PL | |
rozstaw otworów k | 25 mm | |
rozstaw otworów l | 36,5 mm | |
rozstaw otworów g | 33,4 mm | |
szerokość korpusu n | 46 mm | |
długość korpusu f | 90 mm | |
wysokość mocowania h do osi śruby | 12 mm | |
⌀ otworu d | 5,5 mm | |
skok mocowania | 32 mm | |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 7 000 N | |
wysokość całkowita H | 132 mm | |
długość całkowita L | 155 mm | |
śruba dociskowa | M8×35 mm | |
masa | 0,65 kg | |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, |
Numer artykułu | 376760 4 | |
EAN / GTIN | 4020772092627 | |
Numer producenta | 92627 | |
Manufacturer | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |