• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Dociski zaczepowe z zaczepem mocującym, Typ: 1

Nr art.: 376740 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
222 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6847
rozstaw otworów e 19 mm
rozstaw otworów f 25,5 mm - 30,5 mm
⌀ otworu d 4,5 mm
skok przestawiania zaczepu c 35 mm - 42,5 mm
wysokość mocowania h 22,7 mm
siła mocowania P (dociąganie) 2 000 N
wysokość całkowita H 34,5 mm
długość całkowita L 104,6 mm
promień R 4,5 mm
grubość a 5,3 mm
Rodzaj produktu Dociski zamykające,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376740 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4020772094522
Kopiuj
Numer producenta 94524
Kopiuj
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni 
  • blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu
  • nity ze stali nierdzewnej 
  • uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego 
  • dociski ocynkowane 
  • zaczepy regulowane za pomocą gwintu
  • tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie 
  • łożyska nasmarowane 
  • zaczepy ulepszane cieplnie.

Zastosowanie:

do zamykania pojemników.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka