{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 6843 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Długość przesunięcia b | 11 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
e | 22 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 16,2 mm | |
Rodzaj produktu | Stopka kątowa |
Numer artykułu | 376730 2 | |
EAN / GTIN | 4020772094027 | |
Numer producenta | 94029 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Stopki kątowe stabilne, Typ: 2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
46,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
34,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
d | 6,7 mm | 6,3 mm |
g | 40 mm | 40 mm |
h | 24 mm | 24 mm |
i | 40 mm | 40 mm |
l | 5 mm | 5 mm |
typ | 6843 | 376735 2 |
Rodzaj produktu | Stopka kątowa | Stopka kątowa |