{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 376715 0 | |
rozstaw otworów e | 15,9 mm | |
rozstaw otworów f | 15,9 mm | |
szerokość stopki kątowej K | 27 mm | |
wysokość mocowania h do osi śruby | 12,7 mm | |
⌀ otworu d | 4,4 mm | |
skok mocowania | 16 mm | |
siła mocowania P (dociskanie i dociąganie) | 450 N | |
wysokość całkowita H | 38 mm | |
długość całkowita L | 140,5 mm | |
śruba dociskowa | M4×20 mm | |
Rodzaj produktu | Czołowe dociski, |
Numer artykułu | 376715 0 | |
EAN / GTIN | 4045197226778 | |
Numer producenta | 376715 0 |