Dociski szybkomocujące poziome ze stopką kątową, Typ: 2

Nr art.: 376640 2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
138 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6833J
rozstaw otworów e 20 mm
rozstaw otworów f 25,5 mm
⌀ otworu d 5,6 mm
wysokość mocowania H 48 mm
siła przyczepności P1 1 000 N
siła przyczepności P2 1 200 N
wysokość całkowita 94 mm
długość całkowita 162 mm
śruba dociskowa M6×35 mm
Rodzaj produktu Dociski poziome

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376640 2
Kopiuj
EAN / GTIN 4020772008277
Kopiuj
Numer producenta 557351
Kopiuj
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

śruby dociskowe zabezpieczone przed zgubieniem.
  • nowy uchwyt pozwala na bardziej zwartą konstrukcję 
  • ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.

Ze stopką kątową do montażu bocznego.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do zamontowania w specjalnych przyrządach mocujących. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka