Listwy osłonowe do rowk. teowych z otworami odpływowymi 14 mm

Nr art.: 375508 14
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar nominalny rowka teowego (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wymiar nominalny rowka teowego 14 mm
    Rodzaj produktu Listwa osłonowa

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 375508 14
    EAN / GTIN 2050001921710
    Numer producenta 13-275

    Opis

    Wykonanie:

    Listwa aluminiowa o długości1 m.

    Zastosowanie:

    • założenie listwy osłonowej eliminuje późniejszą konieczność czyszczenia rowków teowych w stole obrabiarki
    • po zakończeniu obróbki można łatwo zdemontować listwy osłonowe.

    Wskazówka:

    Łatwe skracanie na wymaganą długość za pomocą drobno uzębionej piłki do metalu.