Zestawy śrub mocujących, wym. nomin. rowka teow./ gwint: 10/M10mm

Nr art.: 375400 10/M10
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
wym. nomin. rowka teow./ gwint (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6520
wymiar nominalny rowka teowego 10 mm
gwint M10
długość kasety drewnianej 254 mm
szerokość kasety drewnianej 188 mm
wysokość kasety drewnianej 32 mm
Rodzaj produktu Śruby mocujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375400 10/M10
EAN / GTIN 4020772082987
Numer producenta 82982

Opis

Wykonanie:

Wszystkie elementy ulepszane cieplnie. Wytrzymałość 8.8 lub 10.
Dostarczane w solidnej, drewnianej kasecie z pokrywą.

W dostawie:

Śruby teowe DIN 787, 375300: 4 szt./63 mm;
4 szt./100 mm;
2 szt./40 mm
Śruby dwustronne nr 375380 DIN 6379: 4 szt./50 mm;
4 szt./80 mm;
4 szt./200 mm
nakrętki wysokie nr 375385 DIN 6330 B: 4 szt.
Nakrętki przedłużające nr 375395: 4 szt.
Podkładki nr 375340 DIN 6340: 4 szt.
Podkładki i panewki kuliste nr 375350; 375360 DIN 6319 C + G: 4 szt.