Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nakrętki TWINNUT, gwint: M10

Nr art.: 375391 M10

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6333S
gwint M10
wys. całkowita 10 mm
Rodzaj produktu Nakrętka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375391 M10
Numer producenta 381798

Opis

Wykonanie:

Nakrętki dzielone do szybkiego montażu. Zdolność mocowania jak w przypadku standardowych nakrętek o klasie wytrzymałości 10.
nakrętkabezkołnierza.

Zaleta:

Szybkie nakręcanie na długie, skorodowane, uszkodzone albo wygięte pod kątem do 20° pręty gwintowane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka