• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Śruby dwustronne wg DIN 6379 M12X200

Nr art.: 375380 M12X200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
101 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint M × długość L Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6379
gwint M12×200
długość a 185 mm
długość b 125 mm
Rodzaj produktu śruba

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375380 M12X200
EAN / GTIN 4020772084882
Numer producenta 84889

Opis

Wykonanie:

Gwint walcowany.

Zastosowanie:

Do indywidualnego zestawiania śrub do rowków teowych w połączeniu z nakrętkami teowymi nr  375315-375330, nakrętkami nr 375385-378395 i podkładkami nr 375340-375360.

Norma:

DIN 6379

Materiał:

Stal ulepszona cieplnie.
Klasy wytrzymałości:
  • M6 − M12 = 10.9
  • M14 − M30 = 8.8