Podkładki kuliste kształt C M10

Nr art.: 375350 M10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 6319C
do gwintu M10
⌀ otworu d1 10,5 mm
⌀ zewn. d3 21 mm
grubość h2 4 mm
Rodzaj produktu Podkładki kuliste

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 375350 M10
EAN / GTIN 4020772081744
Numer producenta 81745

Opis

Wykonanie:

Kształty C i D utwardzane dyfuzyjnie, kształt G ulepszany cieplnie.

Zastosowanie:

Kompensacja kątowa do 3° przy użyciu kompletu

Norma:

DIN 6319 (kształt G zbliżony do DIN 6319).